Clé dynamométrique avec affichage numérique 200 Nm

Réf.: 656650 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 53.00 /pcs.
  • CHF 87.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix unitaire TTC
  • Sens de serrage: Serrage à droite
  • Précision de mesure du couple: ±4
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 200 Nm
Sens de serrage Serrage à droite
Précision de mesure du couple ±4 %
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Longueur totale L 474 mm
Plage de couples 40 Nm - 200 Nm
Plage de couples 30 lbfft - 150 lbfft
Résolution 1 Nm
Poids 1 100 g
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Affichage numérique
Signalisation de déclenchement acoustique; haptique
Principe de déclenchement Déclenchement à course courte mécanique
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de raccordement Carré d'entraînement (cliquet)
Métrologie mécanique
Possibilité de journalisation des données non
Réglage de la valeur de déclenchement numérique, réglable
Feedback à déclenchement
Lecture commutable Nm; lbfft; lbfin; kgfcm
Procédé de mesure Couple
Réglage de la valeur de déclenchement réglable
Norme DIN EN ISO 6789
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] 357 mm
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 656650 200
EAN / GTIN 4045197683298
Réf. fabricant 656650 200

Description

Exécution:

Clé dynamométrique à un bras pratique et très compacte, à déclenchement automatique. Réglage via afficheur numérique (écran OLED avec indication de l'état des piles, rechargeable via un câble mini-USB). La touche multifonction permet de modifier aisément l'unité de mesure. Très grande répétabilité, en raison de l'utilisation exclusive de matériaux de haute qualité et spécialement traités et striés / choix de pièces d'usure comme les ressorts de pression.
Un «effet clic» sensitif et sonore garantit un réglage précis et particulièrement aisé du couple désiré.
  • Cliquet robuste, réversible.
  • Tube d'acier robuste et résistant (trempé et chromé dur), de forme compacte.
  • Ecran OLED avec affichage de la valeur, état des piles et unité de mesure.
  • Mini-port USB pour recharger les piles de l'écran.
  • Poignée ergonomique. Le collet empêche le glissement. Scellé pour une protection contre la poussière et les liquides.
  • Indication de déverrouillage du mécanisme de réglage bien visible à partir de n'importe quelle position.

Unités de mesure: Nm, lbfft, lbfin, kgf·cm.
Cliquet réversible fixe − uniquement pour serrage à droite.

Fonctionnement:

La clé émet un «signal» (clairement sensitif et sonore), puis se réarme immédiatement.

Utilisation:

Pour séries moyennes à grandes.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Livraison:

Câble de charge mini-USB pour écran OLED.

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier