{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 300 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±4 % | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Longueur totale L | 598 mm | |
Plage de couples | 60 Nm - 300 Nm | |
Plage de couples | 45 lbfft - 220 lbfft | |
Résolution | 1 Nm | |
Poids | 1 500 g | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Affichage | numérique | |
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Type de raccordement | Carré d'entraînement (cliquet) | |
Métrologie | mécanique | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | numérique, réglable | |
Feedback | à déclenchement | |
Lecture commutable | Nm; lbfft; lbfin; kgfcm | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 478 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 656650 300 | |
EAN / GTIN | 4045197684202 | |
Réf. fabricant | 656650 300 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Clé dynamométrique avec affichage numérique 300 Nm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 324.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 193.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Carré d'entraînement | 1/2 | 1/2 |
Signalisation de déclenchement | acoustique ;haptique | acoustique ;haptique |
Possibilité de journalisation des données | non | non |
Longueur totale L | 598 | 587 |
Type de raccordement | Carré d'entraînement (cliquet) | Carré d'entraînement (cliquet) |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | Déclenchement à course courte mécanique |
Feedback | à déclenchement | à déclenchement |