{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 50 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite | |
Précision de mesure du couple | ±2 % | |
Longueur totale L | 276 mm | |
Plage de couples | 10 Nm - 50 Nm | |
Poids | 340 g | |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | |
Signalisation de déclenchement | haptique; haptique | |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | |
Type de raccordement | Carré d'entraînement (cliquet) | |
Métrologie | mécanique | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire) | |
Feedback | à déclenchement | |
Lecture commutable | Nm | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | préréglé | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 208 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 657460 50 | |
EAN / GTIN | 4045197995995 | |
Réf. fabricant | 657460 50 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Drehmomentschlüssel ohne Skala avec cliquet réversible 50 Nm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 204.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 293.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture commutable | Nm | Nm; lbfft; lbfin; kgfcm |
Sens de serrage | Serrage à droite | Serrage à droite |
Métrologie | mécanique | mécanique |
Type de raccordement | Carré d'entraînement (cliquet) | Carré d'entraînement (cliquet) |
Réglage de la valeur de déclenchement | sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire) | numérique, réglable |
Réglage de la valeur de déclenchement | préréglé | réglable |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 208 mm | 228 mm |