{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 320 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite | |
Précision de mesure du couple | ±2 % | |
Longueur totale L | 672 mm | |
Plage de couples | 60 Nm - 320 Nm | |
Poids | 1 200 g | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Signalisation de déclenchement | haptique; haptique | |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | |
Type de raccordement | Carré d'entraînement (cliquet) | |
Métrologie | mécanique | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire) | |
Feedback | à déclenchement | |
Lecture commutable | Nm | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | préréglé | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 577 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 657460 320 | |
EAN / GTIN | 4045197996022 | |
Réf. fabricant | 657460 320 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Drehmomentschlüssel ohne Skala avec cliquet réversible 320 Nm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 227.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
47 article(s) en stock
CHF 300.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 251.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 166.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Sens de serrage | Serrage à droite | Serrage à droite et à gauche | Serrage à droite et à gauche | Serrage à droite et à gauche |
Longueur totale L | 672 mm | 633 mm | 596 mm | 636 mm |
Procédé de mesure | Couple | Couple | Couple | Couple |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | Déclenchement à course courte mécanique | Déclenchement à course courte mécanique | Déclenchement à course courte mécanique |
Réglage de la valeur de déclenchement | sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire) | avec vernier de réglage | avec vernier de réglage | sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire) |
Feedback | à déclenchement | à déclenchement | à déclenchement | à déclenchement |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 577 mm | 538 mm | 549 mm | 602 mm |