{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 320 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±2 % | |
Outil interchangeable | Embout | |
Longueur totale L | 636 mm | |
Plage de couples | 60 Nm - 320 Nm | |
Poids | 1 100 g | |
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique [l2] | 38,5 mm | |
Emmanchement pour embout | 14×18 mm | |
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | |
Type de raccordement | pour embouts (attachements rectangulaires) | |
Métrologie | mécanique | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire) | |
Feedback | à déclenchement | |
Lecture commutable | Nm | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | préréglé | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier sans embout [l1] | 563,5 mm | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 602 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 657450 320 | |
EAN / GTIN | 4045197995964 | |
Réf. fabricant | 657450 320 |