{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 200 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±2 % | |
Outil interchangeable | Embout | |
Longueur totale L | 410 mm | |
Plage de couples | 50 Nm - 200 Nm | |
Poids | 700 g | |
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique [l2] | 38,5 mm | |
Emmanchement pour embout | 14×18 mm | |
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | |
Type de raccordement | pour embouts (attachements rectangulaires) | |
Métrologie | mécanique | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire) | |
Feedback | à déclenchement | |
Lecture commutable | Nm | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | préréglé | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier sans embout [l1] | 337,5 mm | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 376 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 657450 200 | |
EAN / GTIN | 4045197995957 | |
Réf. fabricant | 657450 200 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Clé dynamométrique de base sans vernier sans embout 200 Nm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 149.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 142.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 151.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | Serrage à droite et à gauche | Serrage à droite et à gauche |
Signalisation de déclenchement | acoustique ;haptique | acoustique ;haptique | acoustique ;haptique |
Possibilité de journalisation des données | non | non | non |
Précision de mesure du couple | ±2 | ±4 | ±3 |
Procédé de mesure | Couple | Couple | Couple |
Norme | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Réglage de la valeur de déclenchement | préréglé | préréglé | préréglé |