{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 10 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±2 % | |
Outil interchangeable | Embout | |
Longueur totale L | 139 mm | |
Plage de couples | 2 Nm - 10 Nm | |
Poids | 170 g | |
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique [l2] | 19,5 mm | |
Emmanchement pour embout | 9×12 mm | |
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | |
Type de raccordement | pour embouts (attachements rectangulaires) | |
Métrologie | mécanique | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire) | |
Feedback | à déclenchement | |
Lecture commutable | Nm | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | préréglé | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier sans embout [l1] | 108 mm | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 127,5 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 657450 10 | |
EAN / GTIN | 4045197995919 | |
Réf. fabricant | 657450 10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Clé dynamométrique de base sans vernier sans embout, Couple maximal: 10Nm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 140.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 190.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 139 mm | 155 mm |
Poids | 170 g | 190 g |
Norme | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Type de raccordement | pour embouts (attachements rectangulaires) | Carré d'entraînement (cliquet) |
Réglage de la valeur de déclenchement | sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire) | sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire) |
Feedback | à déclenchement | à déclenchement |
Type de produit | Clé dynamométrique | Clé dynamométrique |