{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 100 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±2 % | |
Outil interchangeable | Embout | |
Longueur totale L | 368 mm | |
Plage de couples | 20 Nm - 100 Nm | |
Poids | 450 g | |
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique [l2] | 38,5 mm | |
Emmanchement pour embout | 14×18 mm | |
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | |
Type de raccordement | pour embouts (attachements rectangulaires) | |
Métrologie | mécanique | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire) | |
Feedback | à déclenchement | |
Lecture commutable | Nm | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | préréglé | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier sans embout [l1] | 295,5 mm | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 334 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 657450 100 | |
EAN / GTIN | 4045197995940 | |
Réf. fabricant | 657450 100 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Clé dynamométrique de base sans vernier sans embout 100 Nm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 153.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 124.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Possibilité de journalisation des données | non | non |
Poids | 450 g | 1 000 g |
Couple maximal | 100 Nm | 100 Nm |
Précision de mesure du couple | ±2 % | ±3 % |
Norme | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Type de raccordement | pour embouts (attachements rectangulaires) | Carré d'entraînement (cliquet) |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | Déclenchement à course courte mécanique |