{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Outil interchangeable | Embout | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Largeur b | 27 mm | |
Hauteur h | 22,3 mm | |
Capacité de charge max. | 300 Nm | |
Mesure étalon S | 25 mm | |
Emmanchement | 14×18 mm | |
Type de produit | Embouts avec carré |
Référence article | 657700 2-1/2 | |
EAN / GTIN | 4018754034482 | |
Réf. fabricant | 58240020 | |
Manufacturer | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |