{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Outil interchangeable | Embout | |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | |
Largeur b | 20 mm | |
Hauteur h | 14 mm | |
Capacité de charge max. | 80 Nm | |
Mesure étalon S | 17,5 mm | |
Emmanchement | 9×12 mm | |
Type de produit | Embouts avec carré |
Référence article | 657700 1-3/8 | |
EAN / GTIN | 4018754034468 | |
Réf. fabricant | 58240005 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Embout avec carré 1-3/8 pouce
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock
CHF 40.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 30.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | 3/8 pouce |
Largeur b | 20 mm | 23 mm |
Capacité de charge max. | 80 Nm | 135 Nm |
Emmanchement | 9×12 mm | 9×12 mm |
Hauteur h | 14 mm | 15 mm |
Outil interchangeable | Embout | Embout |
Type de produit | Embouts avec carré | Embouts avec carré |