{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Outil interchangeable | Embout | |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | |
Largeur b | 23 mm | |
Hauteur h | 15 mm | |
Capacité de charge max. | 135 Nm | |
Mesure étalon S | 17,5 mm | |
Emmanchement | 9×12 mm | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Type de produit | Embouts avec carré |
Référence article | 657698 1-3/8 | |
EAN / GTIN | 4062406278380 | |
Réf. fabricant | 657698 1-3/8 |