{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 100 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite | |
Précision de mesure du couple | ±2 % | |
Longueur totale L | 404 mm | |
Plage de couples | 20 Nm - 100 Nm | |
Poids | 550 g | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Signalisation de déclenchement | haptique; haptique | |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | |
Type de raccordement | Carré d'entraînement (cliquet) | |
Métrologie | mécanique | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire) | |
Feedback | à déclenchement | |
Lecture commutable | Nm | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | préréglé | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 310 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 657460 100 | |
EAN / GTIN | 4045197996008 | |
Réf. fabricant | 657460 100 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Drehmomentschlüssel ohne Skala avec cliquet réversible 100 Nm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 216.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 310.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | 1/2 pouce |
Possibilité de journalisation des données | non | non |
Couple maximal | 100 Nm | 100 Nm |
Type de raccordement | Carré d'entraînement (cliquet) | Carré d'entraînement (cliquet) |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | Déclenchement à course courte mécanique |
Réglage de la valeur de déclenchement | préréglé | réglable |
Type de produit | Clé dynamométrique | Clé dynamométrique |