Drehmomentschlüssel ohne Skala avec cliquet réversible 25 Nm

Réf.: 657460 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 174.50 /pcs.
  • CHF 60.90 /pcs.
  • CHF 60.90 /pcs.
  • CHF 257.50 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix unitaire TTC
  • Sens de serrage: Serrage à droite
  • Précision de mesure du couple: ±2

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 25 Nm
Sens de serrage Serrage à droite
Précision de mesure du couple ±2 %
Longueur totale L 205 mm
Plage de couples 5 Nm - 25 Nm
Poids 280 g
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Signalisation de déclenchement haptique; haptique
Principe de déclenchement Déclenchement à course courte mécanique
Type de raccordement Carré d'entraînement (cliquet)
Métrologie mécanique
Possibilité de journalisation des données non
Réglage de la valeur de déclenchement sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire)
Feedback à déclenchement
Lecture commutable Nm
Procédé de mesure Couple
Réglage de la valeur de déclenchement préréglé
Norme DIN EN ISO 6789
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] 141 mm
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 657460 25
EAN / GTIN 4045197995988
Réf. fabricant 657460 25

Description

Exécution:

Clé dynamométrique à un bras sans vernier de réglage. Réglage de la valeur de couple désirée à l’aide de l’outil réglage 657452 réf. 1 en association avec un appareil de contrôle approprié.
Cliquet réversible intégré avec éjecteur − pour serrage à droite et à gauche. Clé dynamométrique à déclenchement à droite uniquement.

Fonctionnement:

Une fois que la valeur du couple de serrage définie est atteinte, la clé déclenche un «signal» (sensitif et sonore), puis se réarme immédiatement.

Utilisation:

Pour le serrage contrôlé de vis, etc. au couple prédéfini lors de travaux en série.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Précision:

± 2% de la valeur réglée.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit