{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 5 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite | |
Précision de mesure du couple | ±3 % | |
Série | CSP | |
Longueur totale L | 133 mm | |
Plage de couples | 1 Nm - 5 Nm | |
Plage de couples | 8,8 lbfin - 44,2 lbfin | |
Poids | 60 g | |
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique [l2] | 25 mm | |
Emmanchement pour embout | ⌀ 6 mm | |
Signalisation de déclenchement | haptique; acoustique | |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | |
Type de raccordement | pour outils emboîtables (axes de tourillon) | |
Métrologie | mécanique | |
Fonction Knick | non | |
Fonction Slipper | non | |
Index mobile | non | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire) | |
Feedback | à déclenchement | |
Lecture commutable | Nm | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier sans embout [l1] | 89 mm | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 114 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 657320 5 | |
EAN / GTIN | 4580135821658 | |
Réf. fabricant | CSP5NX6D |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Clé dynamométrique sans vernier, Couple maximal: 5Nm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 262.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 287.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 215.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 367.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 351.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Sens de serrage | Serrage à droite | Serrage à droite et à gauche | Serrage à droite et à gauche | Serrage à droite | Serrage à droite |
Possibilité de journalisation des données | non | non | non | non | non |
Plage de couples | 1 Nm - 5 Nm | 1 Nm - 5 Nm | 0,5 Nm - 5 Nm | 1 Nm - 5 Nm | 1 Nm - 5 Nm |
Longueur totale L | 133 mm | 222 mm | 145 mm | 204 mm | 185 mm |
Précision de mesure du couple | ±3 % | ±6 % | ±4 % | ±6 % | ±6 % |
Procédé de mesure | Couple | Couple | Couple | Couple | Couple |
Métrologie | mécanique | mécanique | mécanique | mécanique | mécanique |