{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 280 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite | |
Précision de mesure du couple | ±3 % | |
Série | QSP | |
Longueur totale L | 665 mm | |
Plage de couples | 40 Nm - 280 Nm | |
Poids | 1 800 g | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | |
Type de raccordement | Carré d'entraînement (cliquet) | |
Métrologie | mécanique | |
Fonction Knick | non | |
Fonction Slipper | non | |
Index mobile | non | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire) | |
Feedback | à déclenchement | |
Lecture commutable | Nm | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 600 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 657320 280 | |
EAN / GTIN | 4571141274941 | |
Réf. fabricant | QSP280N3-1/2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Clé dynamométrique sans vernier, Couple maximal: 280Nm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 442.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 166.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture commutable | Nm | Nm |
Sens de serrage | Serrage à droite | Serrage à droite et à gauche |
Couple maximal | 280 Nm | 300 Nm |
Métrologie | mécanique | mécanique |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | Déclenchement à course courte mécanique |
Feedback | à déclenchement | à déclenchement |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | préréglé |