Clé dynamométrique sans vernier, Couple maximal: 2Nm

Réf.: 657320 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 60.90 /pcs.
  • CHF 60.90 /pcs.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 257.50 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix unitaire TTC
  • Sens de serrage: Serrage à droite
  • Précision de mesure du couple: ±3

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 2 Nm
Sens de serrage Serrage à droite
Précision de mesure du couple ±3 %
Série CSP
Longueur totale L 133 mm
Plage de couples 0,4 Nm - 2 Nm
Plage de couples 3,5 lbfin - 17,7 lbfin
Poids 60 g
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique [l2] 25 mm
Emmanchement pour embout ⌀ 6 mm
Signalisation de déclenchement haptique; acoustique
Principe de déclenchement Déclenchement à course courte mécanique
Type de raccordement pour outils emboîtables (axes de tourillon)
Métrologie mécanique
Fonction Knick non
Fonction Slipper non
Index mobile non
Possibilité de journalisation des données non
Réglage de la valeur de déclenchement sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire)
Feedback à déclenchement
Lecture commutable Nm
Procédé de mesure Couple
Réglage de la valeur de déclenchement réglable
Norme DIN EN ISO 6789
Longueur de levier sans embout [l1] 89 mm
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] 114 mm
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 657320 2
EAN / GTIN 4580135821641
Réf. fabricant CSP2NX6D

Description

Exécution:

Clés dynamométriques à un bras sans vernier de réglage. Réglables par un appareil de contrôle de clé dynamométrique.
Avec poignée métallique moletée.
Système de changement rapide d’outil avec pilote (⌀ 6 mm).

Fonctionnement:

Si la valeur réglée est atteinte lors de l'utilisation de la clé, elle émet un ″signal″ (sensitif et sonore) et se réarme immédiatement.

Utilisation:

Pour le serrage contrôlé de vis, etc. au couple prédéfini lors de travaux en série.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Remarque(s):

Outils de réglage correspondants 657325.
La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.
Outils emboîtables adaptés 657322 et 657323.