{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 30 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±2 %; ±3 % | |
Précision de mesure de l'angle de rotation | ±1 % | |
Précision de mesure de l'angle de rotation | ±1 degré | |
Outil interchangeable | Embout | |
Interface | Port USB | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Longueur totale L | 370 mm | |
Plage de couples | 6 Nm - 30 Nm | |
Plage de couples | 4,4 lbfft - 22,1 lbfft | |
Plage de couples | 53 lbfin - 265,5 lbfin | |
Résolution | 0,01 Nm | |
Résolution angulaire | 0,1 degré | |
Poids | 735 g | |
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique [l2] | 21 mm | |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | |
Emmanchement pour embout | 9×12 mm | |
Affichage | numérique | |
Signalisation de déclenchement | haptique; acoustique; haptique | |
Principe de déclenchement | Moteur vibrant | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Type de pile | 18650 | |
Nombre de batteries incluses | 1 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 3,4 Ah | |
Tension nominale | 3,6 V | |
Type de raccordement | pour embouts (attachements rectangulaires) | |
Métrologie | électronique | |
Possibilité de journalisation des données | oui | |
Diagonale d'écran | 2,8 pouce | |
Réglage de la valeur de déclenchement | numérique, réglable | |
Feedback | avec affichage | |
Lecture commutable | Nm; lbfft; lbfin | |
Procédé de mesure | Couple; Angle de rotation | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier sans embout [l1] | 282 mm | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 303 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 655013 30 | |
EAN / GTIN | 4062406577896 | |
Réf. fabricant | 655013 30 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Clé dynamométrique / à angle de rotation électronique 30 Nm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 770.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 322.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 434.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 771.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 582.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture commutable | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin ;kgfm | Nm | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin |
Carré d'entraînement | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | Serrage à droite et à gauche | Serrage à droite et à gauche | Serrage à droite et à gauche | Serrage à droite et à gauche |
Plage de couples | 6 ;30 | 6 ;30 | 6 ;30 | 6 ;30 | 6 ;30 |
Couple maximal | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Procédé de mesure | Couple ;Angle de rotation | Couple | Couple | Couple ;Angle de rotation | Couple |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | Certificat d’étalonnage du fabricant | Certificat d’étalonnage du fabricant | Certificat d’étalonnage du fabricant | Certificat d’étalonnage du fabricant |