{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 200 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±2 %; ±3 % | |
Précision de mesure de l'angle de rotation | ±1 % | |
Précision de mesure de l'angle de rotation | ±1 degré | |
Outil interchangeable | Embout | |
Interface | Port USB | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Longueur totale L | 530 mm | |
Plage de couples | 40 Nm - 200 Nm | |
Plage de couples | 29,5 lbfft - 147,5 lbfft | |
Plage de couples | 354 lbfin - 1 770 lbfin | |
Résolution | 0,1 Nm | |
Résolution angulaire | 0,1 degré | |
Poids | 1 460 g | |
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique [l2] | 34 mm | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Emmanchement pour embout | 14×18 mm | |
Affichage | numérique | |
Signalisation de déclenchement | haptique; acoustique; haptique | |
Principe de déclenchement | Moteur vibrant | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Type de pile | 18650 | |
Nombre de batteries incluses | 1 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 3,4 Ah | |
Tension nominale | 3,6 V | |
Type de raccordement | pour embouts (attachements rectangulaires) | |
Métrologie | électronique | |
Possibilité de journalisation des données | oui | |
Diagonale d'écran | 2,8 pouce | |
Réglage de la valeur de déclenchement | numérique, réglable | |
Feedback | avec affichage | |
Lecture commutable | Nm; lbfft; lbfin | |
Procédé de mesure | Couple; Angle de rotation | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier sans embout [l1] | 422 mm | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 456 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 655013 200 | |
EAN / GTIN | 4062406578121 | |
Réf. fabricant | 655013 200 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Clé dynamométrique / à angle de rotation électronique 200 Nm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 879.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 879.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 661.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture commutable | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | Serrage à droite et à gauche | Serrage à droite et à gauche |
Couple maximal | 200 | 200 | 200 |
Précision de mesure du couple | ±2 ;±3 | ±2 ;±3 | ±3 ;±3 |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | réglable | réglable |
Nombre de batteries incluses | 1 | 1 | 1 |