{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 850 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±2 %; ±3 % | |
Précision de mesure de l'angle de rotation | ±1 % | |
Précision de mesure de l'angle de rotation | ±1 degré | |
Outil interchangeable | Embout | |
Interface | Interface USB; Interface Bluetooth | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Longueur totale L | 1 226 mm | |
Plage de couples | 170 Nm - 850 Nm | |
Plage de couples | 125 lbfft - 627 lbfft | |
Plage de couples | 1 505 lbfin - 7 523 lbfin | |
Résolution | 0,1 Nm | |
Résolution angulaire | 0,1 degré | |
Poids | 4 200 g | |
Carré d'entraînement | 3/4 pouce | |
Affichage | numérique | |
Signalisation de déclenchement | signal visuel; acoustique; haptique | |
Principe de déclenchement | Moteur vibrant | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Nombre de batteries incluses | 1 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 3,4 Ah | |
Tension nominale | 3,6 V | |
Type de raccordement | Carré d’entraînement (cliquet) | |
Métrologie | électronique | |
Possibilité de journalisation des données | oui | |
Diagonale d'écran | 2,8 pouce | |
Réglage de la valeur de déclenchement | numérique, réglable | |
Feedback | avec affichage | |
Lecture commutable | Nm; lbfft; lbfin | |
Procédé de mesure | Couple; Angle de rotation | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 1 141 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 655013 850 | |
EAN / GTIN | 4067263290520 | |
Réf. fabricant | 655013 850 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Clé dynamométrique / à angle de rotation électronique, Couple maximal: 850Nm
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 1,425.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 1,430.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture commutable | Nm; lbfft; lbfin | Nm; lbfft; lbfin |
Signalisation de déclenchement | signal visuel; acoustique; haptique | signal visuel; acoustique; haptique |
Procédé de mesure | Couple; Angle de rotation | Couple; Angle de rotation |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | Certificat d’étalonnage du fabricant |
Type de raccordement | Carré d’entraînement (cliquet) | Carré d’entraînement (cliquet) |
Réglage de la valeur de déclenchement | numérique, réglable | numérique, réglable |
Type de produit | Clé dynamométrique | Clé dynamométrique |