Clé dynamométrique / à angle de rotation électronique HCT 30 Nm

Réf.: 655010 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 283.00 /pcs.
  • CHF 113.00 /pcs.
  • CHF 78.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix unitaire TTC
  • Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche
  • Précision de mesure du couple: ±2; ±3
  • Précision de mesure de l'angle de rotation: ±1
  • Précision de mesure de l'angle de rotation: ±1
  • Outil interchangeable: Embout

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 30 Nm
Sens de serrage Serrage à droite et à gauche
Précision de mesure du couple ±2 %; ±3 %
Précision de mesure de l'angle de rotation ±1 %
Précision de mesure de l'angle de rotation ±1 degré
Outil interchangeable Embout
Interface Port USB; Interface Bluetooth
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Série HCT
Longueur totale L 370 mm
Plage de couples 6 Nm - 30 Nm
Plage de couples 4,5 lbfft - 22 lbfft
Plage de couples 53 lbfin - 266 lbfin
Résolution 0,01 Nm
Résolution angulaire 0,1 degré
Poids 735 g
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique [l2] 21,1 mm
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Emmanchement pour embout 9×12 mm
Affichage numérique
Signalisation de déclenchement haptique; acoustique; haptique
Principe de déclenchement Moteur vibrant
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 3,4 Ah
Tension nominale 3,6 V
Type de raccordement pour embouts (attachements rectangulaires)
Application radio HID (Human Interface Device); Application mobile HCT; Application HCT Windows
Métrologie électronique
Possibilité de journalisation des données oui
Diagonale d'écran 2,8 pouce
Réglage de la valeur de déclenchement numérique, réglable
Feedback avec affichage
Lecture commutable Nm; lbfft; lbfin
Procédé de mesure Couple; Angle de rotation
Réglage de la valeur de déclenchement réglable
Norme DIN EN ISO 6789
Longueur de levier sans embout [l1] 282 mm
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] 303 mm
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 655010 30
EAN / GTIN 4062406297602
Réf. fabricant 655010 30

Description

Exécution:

  • Affichage: Grand écran TFT lumineux de 2,8 pouces, à fort contraste et angle de vue stable, avec graduation double. Avec affichage de la capacité des piles et de la mémoire. Couple et angle de rotation visibles simultanément.
  • Affichage: Peak (valeurs maximales) et Track (affichage en cours).
  • Modes: Couple avec affichage; couple avec déclenchement; angle de rotation avec déclenchement; couple avec déclenchement et surveillance de l’angle de rotation; angle de rotation avec déclenchement et surveillance du couple. Possibilité de programmer jusqu’à 100 vissages différents. Les vissages reproductibles peuvent être repris dans une liste (jusqu’à 10 listes avec 10 vissages chacune). Les vissages et les listes peuvent être programmés directement sur la clé ou simplement via l’application.
  • Applications sans fil possibles: Application HCT Windows et application mobile HCT. L’appareil de contrôle possède une interface bidirectionnelle, mais peut également être utilisé de manière autonome (sans application).
  • Applications: L’application HCT Windows nécessite le dongle Bluetooth 498999 STICK (licence) et le logiciel d’application Windows (http://ho7.eu./win-app-hct). L’application mobile HCT pour iOS et Android est disponible gratuitement.
  • Mémoire: 1000 valeurs mesurées avec horodatage (y compris date et heure). L’enregistrement sur la clé peut être désactivé manuellement en cas de connexion avec le terminal via HID.
  • Sortie de données: Via Bluetooth ou USB-C. Via Bluetooth: Via les applications au format .csv ou directement sur la clé dynamométrique via l’interface HID pour une documentation numérique aisée et pratique. Via le port USB-C: Les données peuvent être exportées au format .csv.
  • Homologation radio: Les clés dynamométriques avec interface Bluetooth possèdent une homologation radio valide dans tous les pays de l’UE, en Suisse, en Norvège, en Turquie, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et au Mexique.
  • Protection par mot de passe: possible comme protection contre tout accès non autorisé au menu (mot de passe maître) et pour sécuriser les vissages et les listes. Il est également possible de configurer la poursuite des tâches en cas de vissage incorrect uniquement après saisie du mot de passe.
  • Les signaux d’avertissement sont haptiques (vibrations), visuels (modification de couleur de l’affichage, anneau LED 360° avec fonction de “feu de signalisation” clairement visible de n’importe quelle position) et sonores (buzzer). Le moment de pré-alerte peut être réglé individuellement. Les signaux d’avertissement haptiques et sonores peuvent être désactivés si nécessaire.
  • Saisie aisée de la mesure étalon: pour les outils avec mesure étalon modifiée, seule la nouvelle valeur doit être saisie. Le calcul de formules est superflu.
  • Classe de protection IP40.
  • La poignée bimatière de la clé dynamométrique/à angle de rotation assure une ergonomie particulière et une transmission de force élevée.
  • Résistant aux huiles, graisses, carburants, liquides de frein et fluides Skydrol.
  • Langues: Allemand, anglais, espagnol, italien, français.
  • Valeurs par défaut: Possibilité de rétablissement des valeurs par défaut.
  • L’heure et la date de la clé sont actualisées automatiquement dès la connexion à l’application.
  • Affichage de la version logicielle avec numéro de série, compteur d’utilisations et date d’étalonnage.
  • Rappel d’étalonnage: suivant le nombre d’utilisations.

Unité de mesure: Nm, lbfft, lbfin.
avec cliquet emboîtable.

Avantage(s):

Veuillez mettre à jour le micrologiciel de l’application et le micrologiciel Bluetooth de vos clés dynamométriques HCT afin de profiter pleinement de leurs avantages! Micrologiciel de l’application à partir de 3.37, micrologiciel Bluetooth à partir de 0.95.

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
Avantages de la transmission radio via Bluetooth:
  • Transmission aisée des données: sur simple pression d’un bouton, le résultat de mesure est transmis directement à votre application PC (par ex. Excel ou Word) ou à votre smartphone - aucun dongle nécessaire.
  • Liberté de mouvement: aucun câble de transmission de données gênant.
  • Indépendance locale: les mesures peuvent être effectuées directement sur la machine et transmises à votre application par liaison radio.
  • Transmission sûre des données: aucune erreur de lecture ni de transmission - Intégration possible de plusieurs appareils de mesure.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Précision:

Couple: dans le sens horaire ±2%, dans le sens antihoraire ±3%.
Angle de rotation: ±1° pour plage de mesure jusqu’à 100°, ±1 % pour la plage de mesure à partir de 100°.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Livraison:

Câble de données USB-C, cliquet réversible avec éjecteur (réf. 12 – 340 : cliquet emboîtable, réf. 500 et 850: cliquet intégré), 1 batterie Li-Ion courante de type 18650 3,6 V / 3400 mAh (rechargeable directement dans l’outil à l’aide d’une fiche USB-C). Avec valise robuste en plastique.

Remarque(s):

Batteries supplémentaires adaptées, voir 081574 réf. 3500. Chargeur pour 4 batteries disponible en option sous: 081590 réf. 4ULTRA. Un support de fixation ou de suspension de clé dynamométrique est disponible sous le code art. 655039 réf. 1.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier