{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 30 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±3 %; ±3 % | |
Interface | Interface Bluetooth | |
Connexion à l'application | HCT (Hoffmann Group Connected Tools) | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Série | HCT | |
Longueur totale L | 355 mm | |
Plage de couples | 6 Nm - 30 Nm | |
Plage de couples | 4,4 lbfft - 22,1 lbfft | |
Plage de couples | 53 lbfin - 265,5 lbfin | |
Résolution | 0,01 Nm | |
Poids | 590 g | |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | |
Affichage | numérique | |
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | |
Principe de déclenchement | Déclenchement électromécanique | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Type de pile | 18650 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081574 3500 | |
Nombre de batteries incluses | 1 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 3,4 Ah | |
Tension nominale | 3,6 V | |
Type de raccordement | Carré d'entraînement (cliquet) | |
Application radio | HID (Human Interface Device); Application mobile HCT; Application HCT Windows | |
Métrologie | électronique | |
Possibilité de journalisation des données | oui | |
Diagonale d'écran | 2 pouce | |
Réglage de la valeur de déclenchement | numérique, réglable | |
Feedback | avec affichage; à déclenchement; Signal sonore | |
Lecture commutable | Nm; lbfft; lbfin | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 292,9 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 655025 30 | |
EAN / GTIN | 4062406390044 | |
Réf. fabricant | 655025 30 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Clé dynamométrique électronique HCT 30 Nm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 582.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 322.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 434.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 771.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 770.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture commutable | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin ;kgfm | Nm | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin |
Carré d'entraînement | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | Serrage à droite et à gauche | Serrage à droite et à gauche | Serrage à droite et à gauche | Serrage à droite et à gauche |
Plage de couples | 6 ;30 | 6 ;30 | 6 ;30 | 6 ;30 | 6 ;30 |
Couple maximal | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Procédé de mesure | Couple | Couple | Couple | Couple ;Angle de rotation | Couple ;Angle de rotation |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | Certificat d’étalonnage du fabricant | Certificat d’étalonnage du fabricant | Certificat d’étalonnage du fabricant | Certificat d’étalonnage du fabricant |