{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 13 mm | |
Longueur de clé L | 225 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 6 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 10,5 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614750 13 | |
EAN / GTIN | 4010886610060 | |
Réf. fabricant | 6100620 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé mixte, exécution extra longue, Ouverture: 13mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 14.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 5.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
38 article(s) en stock
CHF 8.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
32 article(s) en stock
CHF 8.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Hauteur mâchoires max. h1 | 6 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Position de l'œil | 15 degré | 15 degré | 15 degré | 10 degré |
Longueur de clé L | 225 mm | 206 mm | 240 mm | 195 mm |
Ouverture | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-molybdène | Acier au chrome |
Hauteur de bague maximale h2 max | 10,5 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |