{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 13 mm | |
Longueur de clé L | 206 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 6,5 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 10 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614900 13 | |
EAN / GTIN | 4045197442079 | |
Réf. fabricant | 614900 13 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Clé mixte, exécution longue 13 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
CHF 5.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
213 article(s) en stock
CHF 4.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Hauteur mâchoires max. h1 | 6,5 | 6,5 |
Surface | chromé | chromées |
Position de l'œil | 15 | 15 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Hauteur de bague maximale h2 max | 10 | 11 |
Type de produit | Clés | Clés |