Clé mixte, exécution longue, Ouverture: 24mm

Réf.: 614900 24
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 24 mm
Longueur de clé L 338 mm
Hauteur mâchoires max. h1 10,2 mm
Hauteur de bague maximale h2 max 15,7 mm
Position de l'œil 15 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 614900 24
EAN / GTIN 4045197442178
Réf. fabricant 614900 24

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.
Avec corps ovale.

Norme:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Clé mixte, exécution longue, Ouverture: 24mm

Clé mixte, exécution longue, Ouverture: 24mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock
CHF  13.45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
CHF  18.75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Procédé de fabrication forgé forgé
Hauteur mâchoires max. h1 10,2 mm 10,2 mm
Surface chromé chromé sur nickel
Position de l'œil 15 degré 10 degré
Longueur de clé L 338 mm 330 mm
Ouverture 24 mm 24 mm
Matériau Acier au chrome-vanadium Acier au chrome