{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 21 mm | |
Longueur de clé L | 302 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 9,2 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 13,5 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614900 21 | |
EAN / GTIN | 4045197442154 | |
Réf. fabricant | 614900 21 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Clé mixte, exécution longue 21 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 10.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 15.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Procédé de fabrication | forgé | forgé |
Hauteur mâchoires max. h1 | 9,2 mm | 9,2 mm |
Surface | chromé | chromé sur nickel |
Position de l'œil | 15 degré | 10 degré |
Longueur de clé L | 302 mm | 280 mm |
Ouverture | 21 mm | 21 mm |
Hauteur de bague maximale h2 max | 13,5 mm | 13,5 mm |