Clé mixte, exécution longue 16 mm

Réf.: 614900 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 16 mm
Longueur de clé L 242 mm
Hauteur mâchoires max. h1 8 mm
Hauteur de bague maximale h2 max 11 mm
Position de l'œil 15 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 614900 16
EAN / GTIN 4045197442109
Réf. fabricant 614900 16

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.
Avec corps ovale.

Norme:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Clé mixte, exécution longue  16 mm

Clé mixte, exécution longue 16 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF  6.25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  10.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF  11.25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Hauteur mâchoires max. h1 8 mm 8 mm 8 mm
Position de l'œil 15 degré 15 degré 10 degré
Longueur de clé L 242 mm 295 mm 230 mm
Dim. ouvertures de clés métrique métrique métrique
Matériau Acier au chrome-vanadium Acier au chrome-molybdène Acier au chrome
Hauteur de bague maximale h2 max 11 mm 11 mm 11 mm
Type de produit Clés Clés Clés