{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 16 mm | |
Longueur de clé L | 295 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 8 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 11 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Matériau | Acier au chrome-molybdène | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614950 16 | |
EAN / GTIN | 4045197511331 | |
Réf. fabricant | 614950 16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Clé mixte, exécution extra longue, Ouverture: 16mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 10.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 6.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 11.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Hauteur mâchoires max. h1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Position de l'œil | 15 degré | 15 degré | 10 degré |
Longueur de clé L | 295 mm | 242 mm | 230 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome-molybdène | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome |
Hauteur de bague maximale h2 max | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |