{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 10 mm | |
Longueur de clé L | 190 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 5,5 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 8 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Matériau | Acier au chrome-molybdène | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614950 10 | |
EAN / GTIN | 4045197511171 | |
Réf. fabricant | 614950 10 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé mixte, exécution extra longue, Ouverture: 10mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 6.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 3.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
74 article(s) en stock
CHF 3.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
263 article(s) en stock
CHF 6.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Hauteur mâchoires max. h1 | 5,5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Longueur de clé L | 190 mm | 140 mm | 140 mm | 125 mm |
Ouverture | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome-molybdène | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Hauteur de bague maximale h2 max | 8 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |