{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 18 mm | |
Longueur de clé L | 330 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 8,5 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 12 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Matériau | Acier au chrome-molybdène | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614950 18 | |
EAN / GTIN | 4045197511355 | |
Réf. fabricant | 614950 18 |