Clé mixte, exécution extra longue, Ouverture: 15mm

Réf.: 614950 15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 15 mm
Longueur de clé L 275 mm
Hauteur mâchoires max. h1 7 mm
Hauteur de bague maximale h2 max 11 mm
Position de l'œil 15 degré
Matériau Acier au chrome-molybdène
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 614950 15
EAN / GTIN 4045197511324
Réf. fabricant 614950 15

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, poli et chromé mat.