{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 17 mm | |
Longueur de clé L | 280 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 8,5 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 12,2 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614750 17 | |
EAN / GTIN | 4010886610091 | |
Réf. fabricant | 6100970 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé mixte, exécution extra longue, Ouverture: 17mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 20.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
CHF 6.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 11.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
29 article(s) en stock
CHF 11.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Hauteur mâchoires max. h1 | 8,5 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Position de l'œil | 15 degré | 15 degré | 15 degré | 10 degré |
Longueur de clé L | 280 mm | 254 mm | 310 mm | 240 mm |
Ouverture | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |
Hauteur de bague maximale h2 max | 12,2 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |