Clé mixte, exécution extra longue 41 mm

Réf.: 614750 41
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture 41 mm
    Longueur de clé L 600 mm
    Hauteur mâchoires max. h1 16 mm
    Hauteur de bague maximale h2 max 26 mm
    Position de l'œil 15 degré
    Procédé de fabrication forgé
    Matériau Acier au chrome-vanadium
    Surface chromé
    Dim. ouvertures de clés métrique
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 614750 41
    EAN / GTIN 4010886610206
    Réf. fabricant 6102080

    Description

    Exécution:

    Côté œil courbé à 15°. Poignée à tige creuse ergonomique et maniable. Forme extra longue pour utilisations en profondeur. Convient particulièrement pour les vissages très résistants avec un couple élevé.

    Matière(s):

    Acier au chrome-vanadium, chromé.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Clé mixte, exécution extra longue  41 mm

    Clé mixte, exécution extra longue 41 mm

    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    5 article(s) en stock
    CHF  112.00
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    10 article(s) en stock
    CHF  39.95
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Hauteur mâchoires max. h1 16 17
    Surface chromé chromées
    Position de l'œil 15 15
    Ouverture 41 41
    Dim. ouvertures de clés métrique métrique
    Hauteur de bague maximale h2 max 26 26
    Type de produit Clés Clés