Clé mixte, exécution extra longue 16 mm

Réf.: 614750 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture 16 mm
    Longueur de clé L 265 mm
    Hauteur mâchoires max. h1 7,5 mm
    Hauteur de bague maximale h2 max 11,2 mm
    Position de l'œil 15 degré
    Procédé de fabrication forgé
    Matériau Acier au chrome-vanadium
    Surface chromé
    Dim. ouvertures de clés métrique
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 614750 16
    EAN / GTIN 4010886608029
    Réf. fabricant 6080250

    Description

    Exécution:

    Côté œil courbé à 15°. Poignée à tige creuse ergonomique et maniable. Forme extra longue pour utilisations en profondeur. Convient particulièrement pour les vissages très résistants avec un couple élevé.

    Matière(s):

    Acier au chrome-vanadium, chromé.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Clé mixte, exécution extra longue  16 mm

    Clé mixte, exécution extra longue 16 mm

    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    2 article(s) en stock
    CHF  20.55
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    42 article(s) en stock
    CHF  5.95
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    5 article(s) en stock
    CHF  6.20
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Procédé de fabrication forgé forgé forgé
    Hauteur mâchoires max. h1 7,5 8 8
    Position de l'œil 15 15 15
    Ouverture 16 16 16
    Dim. ouvertures de clés métrique métrique métrique
    Hauteur de bague maximale h2 max 11,2 13 11
    Type de produit Clés Clés Clés