{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 46 mm | |
Longueur de clé L | 640 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 17 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 28 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614750 46 | |
EAN / GTIN | 4010886610213 | |
Réf. fabricant | 6102160 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Clé mixte, exécution extra longue 46 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 181.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
29 article(s) en stock
CHF 47.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Hauteur mâchoires max. h1 | 17 | 18 |
Surface | chromé | chromées |
Position de l'œil | 15 | 15 |
Longueur de clé L | 640 | 492 |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Hauteur de bague maximale h2 max | 28 | 28 |
Type de produit | Clés | Clés |