Il existe une alternative à ce produit

Pince ampèremétrique numérique CM2

Réf.: 473305 CM2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 122.00 /pcs.
  • CHF 130.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Portée de l'affichage 4 000
Précision de base 0,5 %
Référence fabricant CM2
Contrôle sonore de la continuité 0 − 50 Ω
Procédé de mesure TRUE RMS (AC)
Fonction de mémorisation HOLD, MAX
Tension alternative c.a. 1 mV − 600 V
Tension continue c.c. 0,1 mV − 600 V
Courant alternatif c.a. 100 mA − 300 A
Courant continu c.c. 10 mA − 300 A
Résistance 0,1 Ω − 40 MΩ
Ouverture de pince maximale 25 mm
Catégorie de surtension CAT III 300 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 2
Code art. piles/batteries incluses 081561 LR3
Alimentation 2× 081561 LR3
Type de produit Pinces ampèremétriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 473305 CM2
EAN / GTIN 4014651000810
Réf. fabricant 044035

Description

Exécution:

Boîtier en plastique robuste et ergonomique avec écran LCD rétroéclairé. Mesure sûre du courant alternatif et continu sans ouverture du circuit électrique. Calcul des valeurs mesurées/maximales, mesure relative.

Utilisation:

Appareils de mesure numériques pour de nombreuses applications. Offrent une sécurité élevée et d’autres fonctions supplémentaires.
Idéal pour la mesure de courants faibles.

Norme:

CEI / EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Livraison:

Avec piles, câbles de mesure, trousse de protection compacte, mode d’emploi.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange