Pince ampèremétrique numérique CM2-1

Réf.: 473305 CM2-1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 130.00 /pcs.
  • CHF 122.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Portée de l'affichage 4 000
Précision de base 0,5 %
Contrôle sonore de la continuité 0 – 200 Ω
Procédé de mesure TRUE RMS (AC)
Fonction de mémorisation HOLD; MAX/MIN; ZERO
Tension alternative c.a. 0,1 mV – 600 V
Tension continue c.c. 0,1 mV – 600 V
Courant alternatif c.a. 10 mA – 400 A
Courant continu c.c. 10 mA – 400 A
Résistance 0,1 Ω – 40 MΩ
Capacité 1 nF – 100 mF
Fréquence 0,01 Hz – 50 kHz
Ouverture de pince maximale 27 mm
Catégorie de surtension CAT IV 300 V; CAT III 600 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 2
Code art. piles/batteries incluses 081561 LR3
Type de produit Pinces ampèremétriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 473305 CM2-1
EAN / GTIN 4014651446892

Description

Exécution:

Boîtier en plastique robuste et ergonomique avec écran LCD rétroéclairé. Mesure sûre du courant alternatif et continu sans ouverture du circuit électrique. Calcul des valeurs mesurées/maximales, mesure relative.

Utilisation:

Appareils de mesure numériques pour de nombreuses applications. Offrent une sécurité élevée et d’autres fonctions supplémentaires.
Fonction Auto-V pour détection c.a./c.c. automatique. Faible impédance d’entrée (LoZ) pour éliminer les “tensions réactives”. Filtre passe-bas (HFR 800 Hz) pour mesures sur moteurs cadencés. Capteur de tension pour contrôle de phase et de ruptures de câble sans contact. Mémoire (HOLD, MAX/MIN). Compensation à zéro.

Norme:

CEI / EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Livraison:

Avec piles, câbles de mesure, trousse de protection compacte, mode d’emploi.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange