Pince ampèremétrique numérique, Référence fabricant: CM10-1

Réf.: 473305 CM10-1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 122.00 /pcs.
  • CHF 130.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Portée de l'affichage 6 000
Précision de base 1 %
Référence fabricant CM10-1
Contrôle sonore de la continuité oui
Procédé de mesure TRUE RMS
Fonction de mémorisation HOLD, MAX / MIN
Tension alternative c.a. 0,1 V − 1000 V
Tension continue c.c. 0,1 mV − 1000 V
Courant alternatif c.a. 10 mA − 1500 A
Courant continu c.c. 10 mA − 1500 A
Résistance 0,1 Ω − 600 Ω
Fréquence 0,01 Hz − 10 kHz
Ouverture de pince maximale 42 mm
Catégorie de surtension CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 2
Code art. piles/batteries incluses 081561 LR6
Alimentation 2× 081561 LR6
Type de produit Pinces ampèremétriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 473305 CM10-1
EAN / GTIN 4014651446885

Description

Exécution:

Boîtier en plastique robuste et ergonomique avec écran LCD rétroéclairé. Mesure sûre du courant alternatif et continu sans ouverture du circuit électrique. Calcul des valeurs mesurées/maximales, mesure relative.

Utilisation:

Appareils de mesure numériques pour de nombreuses applications. Offrent une sécurité élevée et d’autres fonctions supplémentaires.
Pour un usage professionnel dans l’industrie, le service et l’artisanat. Mesure de la capacité, test des diodes. Enregistreur de données, mémoire, Bluetooth, application de mesure du courant d’appel (INRUSH), filtre passe-bas (HFR), capteur de tension, fonction ZERO.

Norme:

CEI / EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Livraison:

Avec piles, câbles de mesure, trousse de protection compacte, mode d’emploi.