Pince ampèremétrique numérique CM11

Réf.: 473305 CM11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 122.00 /pcs.
  • CHF 130.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Portée de l'affichage 6 000
Précision de base 1 %
Référence fabricant CM11
Contrôle sonore de la continuité 0 − 100 Ω
Procédé de mesure TRUE RMS (AC)
Fonction de mémorisation HOLD, MAX / MIN
Tension alternative c.a. 0,01 V − 600 V
Tension continue c.c. 0,01 V − 600 V
Courant alternatif c.a. 0,1 mA − 20 A
Courant continu c.c. 0,1 mA − 10 A
Résistance 0,1 Ω − 600 kΩ
Ouverture de pince maximale 23 mm
Catégorie de surtension CAT IV 300 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 2
Code art. piles/batteries incluses 081561 LR3
Alimentation 2× 081561 LR3
Type de produit Pinces ampèremétriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 473305 CM11
EAN / GTIN 4014651440678
Réf. fabricant 044067

Description

Exécution:

Boîtier en plastique robuste et ergonomique avec écran LCD rétroéclairé. Mesure sûre du courant alternatif et continu sans ouverture du circuit électrique. Calcul des valeurs mesurées/maximales, mesure relative.

Utilisation:

Appareils de mesure numériques pour de nombreuses applications. Offrent une sécurité élevée et d’autres fonctions supplémentaires.
Idéal pour la recherche de pannes dans des installations électriques, commandes, appareils et composants électrique automobiles. Mesure précise de courants faibles c.a./c.c. (courants de fuite et différentiels).

Norme:

CEI / EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Livraison:

Avec piles, câbles de mesure, trousse de protection compacte, mode d’emploi.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange