Câbles de mesure, ⌀ pointes de mesure: 4mm

Réf.: 473308 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ pointes de mesure (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ pointes de mesure 4 mm
⌀ câble de mesure 4 mm
Longueur câble 1,4 m
Catégorie de surtension CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (avec capuchons de protection); CAT II 1000 V (sans capuchons de protection)
Type de produit Câbles de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 473308 4
EAN / GTIN 4014651441453
Réf. fabricant 044145

Description

Exécution:

CAT III 1000 V / CAT IV 600 V (avec capuchons de protection), CAT II 1000 V (sans capuchons de protection).
Câbles de mesure 2 pc., rouge / noir, ⌀ câble de mesure = 4 mm.
Longueur des pointes de mesure 18 mm.

Norme:

CEI / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Adapté(s) pour:

Multimètres 473300; 473305 et 473320 réf. 960 et appareils de mesure de résistance d’isolement 473420.