Câbles de mesure, ⌀ pointes de mesure: 2mm

Réf.: 473308 2
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ pointes de mesure (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ pointes de mesure 2 mm
⌀ câble de mesure 4 mm
Longueur câble 1,4 m
Catégorie de surtension CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (avec capuchons de protection); CAT II 1000 V (sans capuchons de protection)
Type de produit Câbles de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 473308 2
EAN / GTIN 4014651441460
Réf. fabricant 044146
Manufacturer BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Description

Exécution:

CAT III 1000 V / CAT IV 600 V (avec capuchons de protection), CAT II 1000 V (sans capuchons de protection).
Câbles de mesure 2 pc., rouge / noir, ⌀ câble de mesure = 4 mm.
Longueur des pointes de mesure 18 mm.

Norme:

CEI / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Adapté(s) pour:

Multimètres 473300; 473305 et 473320 réf. 960 et appareils de mesure de résistance d’isolement 473420.