Micromètre d’intérieur IMICRO 8-10 mm

Réf.: 428800 8-10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 57.40 /pcs.
  • CHF 28.90 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 863
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 863
Plage de mesure 8 mm - 10 mm
Lecture 0,001 mm
Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
Erreur admissible 0,004 mm
Dim. a 2,5 mm
Profondeur de mesure standard 52 mm
Profondeur de mesure avec rallonge maximale 352 mm
Métrologie analogique
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Type de produit Micromètre 3 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 428800 8-10
EAN / GTIN 7630041108057
Réf. fabricant 00810002

Description

Exécution:

Micromètre d’intérieur analogique à 3 touches pour une mesure très précise d’alésages, même à des grandes profondeurs de mesure (extensible avec max. trois rallonges). Autocentrant et auto-ajustable. Micromètre d’intérieur exclusif fabriqué suivant le principe d’ABBE (aucun risque de basculement).
Surfaces de mesure en acier trempé (HV30−770).

Accessoire(s):

Bagues de réglage 484030, rallonges 428802.

Remarque(s):

Dispositifs de centrage pour grandes profondeurs de mesure disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Micromètre d’intérieur IMICRO  8-10 mm

Micromètre d’intérieur IMICRO 8-10 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  523.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  363.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Lecture 0,001 0,001
Erreur admissible 0,004 0,004
Plage de mesure 8 ;10 8 ;10
Graduation tambour micrométrique 1/50 1/50
Norme DIN 863 Norme usine
Profondeur de mesure standard 52 54
Dim. a 2,5 1,5

Produits adaptés

Pièces de rechange