{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 863 | |
Plage de mesure | 20 mm - 25 mm | |
Lecture | 0,005 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
Erreur admissible | 0,004 mm | |
Dim. a | 7 mm | |
Profondeur de mesure standard | 78 mm | |
Profondeur de mesure avec rallonge maximale | 1 578 mm | |
Métrologie | analogique | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Type de produit | Micromètre 3 touches |
Référence article | 428800 20-25 | |
EAN / GTIN | 7630041108125 | |
Réf. fabricant | 00811501 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Micromètre d’intérieur IMICRO 20-25 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 659.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 367.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,005 | 0,005 |
Erreur admissible | 0,004 | 0,006 |
Plage de mesure | 20 ;25 | 20 ;25 |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 | 1/50 |
Norme | DIN 863 | Norme usine |
Profondeur de mesure standard | 78 | 90 |
Métrologie | analogique | analogique |