Micromètre d’intérieur IMICRO 50-60 mm

Réf.: 428800 50-60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 43.45 /pcs.
  • CHF 57.40 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 863
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 863
Plage de mesure 50 mm - 60 mm
Lecture 0,005 mm
Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
Erreur admissible 0,005 mm
Dim. a 11 mm
Profondeur de mesure standard 84 mm
Profondeur de mesure avec rallonge maximale 1 584 mm
Métrologie analogique
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Type de produit Micromètre 3 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 428800 50-60
EAN / GTIN 7630041108187
Réf. fabricant 00812302

Description

Exécution:

Micromètre d’intérieur analogique à 3 touches pour une mesure très précise d’alésages, même à des grandes profondeurs de mesure (extensible avec max. trois rallonges). Autocentrant et auto-ajustable. Micromètre d’intérieur exclusif fabriqué suivant le principe d’ABBE (aucun risque de basculement).
Surfaces de mesure revêtues de nitrure de titane (TIN) (HV5−2300).

Accessoire(s):

Bagues de réglage 484030, rallonges 428802.

Remarque(s):

Dispositifs de centrage pour grandes profondeurs de mesure disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange