{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 863 | |
Plage de mesure | 70 mm - 80 mm | |
Lecture | 0,005 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
Erreur admissible | 0,005 mm | |
Dim. a | 11 mm | |
Profondeur de mesure standard | 84 mm | |
Profondeur de mesure avec rallonge maximale | 1 584 mm | |
Métrologie | analogique | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Type de produit | Micromètre 3 touches |
Référence article | 428800 70-80 | |
EAN / GTIN | 7630041108200 | |
Réf. fabricant | 00812304 |