{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 863 | |
Plage de mesure | 275 mm - 300 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
Erreur admissible | 0,008 mm | |
Dim. a | 26 mm | |
Profondeur de mesure standard | 81 mm | |
Profondeur de mesure avec rallonge maximale | 1 581 mm | |
Métrologie | analogique | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Type de produit | Micromètre 3 touches |
Référence article | 428800 275-300 | |
EAN / GTIN | 7630041108316 | |
Réf. fabricant | 00813104 |