Micromètre d’intérieur IMICRO 17-20 mm

Réf.: 428800 17-20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 35.00 /pcs.
  • CHF 79.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 863
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme DIN 863
    Plage de mesure 17 mm - 20 mm
    Lecture 0,005 mm
    Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
    Erreur admissible 0,004 mm
    Dim. a 3,5 mm
    Profondeur de mesure standard 77 mm
    Profondeur de mesure avec rallonge maximale 1 577 mm
    Métrologie analogique
    Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
    Type de produit Micromètre 3 touches

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 428800 17-20
    EAN / GTIN 7630041108101
    Réf. fabricant 00810803

    Description

    Exécution:

    Micromètre d’intérieur analogique à 3 touches pour une mesure très précise d’alésages, même à des grandes profondeurs de mesure (extensible avec max. trois rallonges). Autocentrant et auto-ajustable. Micromètre d’intérieur exclusif fabriqué suivant le principe d’ABBE (aucun risque de basculement).
    Surfaces de mesure revêtues de nitrure de titane (TIN) (HV5−2300).

    Accessoire(s):

    Bagues de réglage 484030, rallonges 428802.

    Remarque(s):

    Dispositifs de centrage pour grandes profondeurs de mesure disponibles sur demande.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier