{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 863 | |
Plage de mesure | 75 mm - 100 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
Erreur admissible | 3 µm | |
⌀ broche | 6,35 mm | |
Pas de broche | 1/50 mm | |
⌀ tambour micrométrique | 18 mm | |
Métrologie | analogique | |
Exécution surface de mesure | Carbure rapporté | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètres |
Référence article | 420500 75-100 | |
EAN / GTIN | 4946368385655 | |
Réf. fabricant | 102-304 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Micromètre, Plage de mesure: 75-100mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 157.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 58.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 116.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 86.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Plage de mesure | 75 mm - 100 mm | 75 mm - 100 mm | 75 mm - 100 mm | 75 mm - 100 mm |
⌀ tambour micrométrique | 18 mm | 18 mm | 19 mm | 20,5 mm |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norme | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Emballage | Boîte robuste | Boîte robuste | Boîte robuste | Boîte robuste |
Métrologie | analogique | analogique | analogique | analogique |