Micromètre, Plage de mesure: 50-75mm

Réf.: 420500 50-75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 40.40 /pcs.
  • CHF 74.10 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 863
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 863
Plage de mesure 50 mm - 75 mm
Lecture 0,01 mm
Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
Erreur admissible 2 µm
⌀ broche 6,35 mm
Pas de broche 1/50 mm
⌀ tambour micrométrique 18 mm
Métrologie analogique
Exécution surface de mesure Carbure rapporté
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 420500 50-75
EAN / GTIN 4946368385648
Réf. fabricant 102-303

Description

Exécution:

Surfaces de mesure en carbure rapporté finement rodées.
Broche de mesure trempée et rectifiée.
Blocage par levier.
Avec limiteur de couple à friction et isolant.
Avec graduation de qualité.
A partir de la réf. 100-125, col de cygne en fonte émaillée.

Livraison:

A partir de la réf. 25–50, avec 1 étalon de réglage.:

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Micromètre, Plage de mesure: 50-75mm

Micromètre, Plage de mesure: 50-75mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  135.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF  49.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  99.90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  63.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Lecture 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm
Plage de mesure 50 mm - 75 mm 50 mm - 75 mm 50 mm - 75 mm 50 mm - 75 mm
Graduation tambour micrométrique 1/50 mm 1/50 mm 1/50 mm 1/50 mm
Norme DIN 863 DIN 863 DIN 863 DIN 863
⌀ broche 6,35 mm 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm
Métrologie analogique analogique analogique analogique
Type de produit Micromètres Micromètres Micromètres Micromètres