{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 863 | |
Plage de mesure | 125 mm - 150 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
Erreur admissible | 3 µm | |
⌀ broche | 6,35 mm | |
Pas de broche | 1/50 mm | |
⌀ tambour micrométrique | 18 mm | |
Métrologie | analogique | |
Exécution surface de mesure | Carbure rapporté | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètres |
Référence article | 420500 125-150 | |
EAN / GTIN | 4946368214986 | |
Réf. fabricant | 103-142-10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Micromètre, Plage de mesure: 125-150mm
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 222.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 170.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Plage de mesure | 125 mm - 150 mm | 125 mm - 150 mm |
⌀ tambour micrométrique | 18 mm | 19 mm |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norme | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ broche | 6,35 mm | 6,5 mm |
Emballage | Boîte robuste | Boîte robuste |
Type de produit | Micromètres | Micromètres |