Micromètre, Plage de mesure: 250-275mm

Réf.: 420500 250-275
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 142.00 /pcs.
  • CHF 69.50 /pcs.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 863
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 863
Plage de mesure 250 mm - 275 mm
Lecture 0,01 mm
Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
Erreur admissible 5 µm
⌀ broche 6,35 mm
Pas de broche 1/50 mm
⌀ tambour micrométrique 18 mm
Métrologie analogique
Exécution surface de mesure Carbure rapporté
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 420500 250-275
EAN / GTIN 4946368215037
Réf. fabricant 103-147-10

Description

Exécution:

Surfaces de mesure en carbure rapporté finement rodées.
Broche de mesure trempée et rectifiée.
Blocage par levier.
Avec limiteur de couple à friction et isolant.
Avec graduation de qualité.
A partir de la réf. 100-125, col de cygne en fonte émaillée.

Livraison:

A partir de la réf. 25–50, avec 1 étalon de réglage.: